ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
アルミペッカーサポート16
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
2400
1820
2400
3000
長さ(mm)
2400
1820
2400
3000
ねじ穴数
64
48
64
80
タイプ
ダブル
シングル
ダブル
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55755875
品番
APW-16
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
(本体)スチール、(アングル)アルミ
長さ(mm)
2400
厚さ(mm)
2.0
寸法(mm)
2400
色
アルシルバー
タイプ
ダブル
ねじ穴数
64
RoHS指令(10物質対応)
対応