曜日別特売
WB-032 ウェルドブラケット WB-032 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55756347

ウェルドブラケット WB-032

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)357
内容量1個注文コード55756347品番WB-032
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

Bタイプブラケット
WB-033との併用必要

用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
メッキ・塗装・その他加工用(B-032の半製品生地)
生地寸法(mm)357材質スチール特殊鋼寸法A(mm)50寸法B(mm)20寸法C(mm)21厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップねじ穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
※抜け止め使用不可(但し簡易固定ダボ式の場合に限り、RKYの使用が可能)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする