曜日別特売
- CSクラシックス アルミ背付ベンチ(ロック付) CAPTAIN STAG 55756386

- CSクラシックス アルミ背付ベンチ(ロック付) CAPTAIN STAG 55756386
- CSクラシックス アルミ背付ベンチ(ロック付) CAPTAIN STAG 55756386

CSクラシックス アルミ背付ベンチ(ロック付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード55756386品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

丈夫で軽量な、2人掛けアルミ製ロースタイルベンチ。
折りたためるので持ち運びに便利。
折りたたみ防止用のロック機能付き。

材質構造部材:アルミニウム合金(表面加工=エポキシ樹脂塗装) 張り材:ポリエステル その他の材料:ひじ掛け部=天然木質量(kg)3.7耐荷重(kg)140(片側:70)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1040×560×665座面高さ(mm)285収納寸法(mm)1040×640×厚さ85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする