M BBQグリドル CAPTAIN STAG 55756447

M BBQグリドル CAPTAIN STAG 55756447
M BBQグリドル CAPTAIN STAG 55756447
M BBQグリドル CAPTAIN STAG 55756447

BBQグリドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
質量(kg)1.9
内容量1個注文コード55756447品番M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【S】持ち運びやすいコンパクトサイズの鉄板焼器。気軽に鉄板焼きや焼きそばが楽しめます
【M】家族で鉄板焼きや焼きそばが楽しめます。
【L】グループで鉄板焼きや焼きそばが楽しめます。

適合UG-113 ステンレス ファミリーグリル 450、UG-114 ステンレス ファミリーグリル 600、UG-2016 BBQ 串焼き&焼き過ぎ防止アミ 300×145mm材質鉄(板厚1.5mm、シリコーン樹脂塗装)質量(kg)1.9板厚(mm)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×315×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする