- 立てる スキレット パンカバー 16・18cm用 CAPTAIN STAG 55756465

- 立てる スキレット パンカバー 16・18cm用 CAPTAIN STAG 55756465
- 立てる スキレット パンカバー 16・18cm用 CAPTAIN STAG 55756465

立てる スキレット パンカバー 16・18cm用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード55756465品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

折りたたみハンドルがスタンドになり、立てて置けます。
ご家庭の16cm・18cmの小鍋にも使えます。

適合UG-3027 スキレット16cm UG-3043 スキレット18cm UG-3044 深型スキレット18cm UG-3095 アルミスキレット16cm UG-3096 アルミスキレット18cm UG-3010 ファイバーライン スキレット18cm UG-1576 ファイバーライン ミニパン16cm UH-4111 たためるミニパン16cm UH-4112 ふっ素樹脂加工ミニフライパン16cm材質本体:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト) ハンドル:ステンレス鋼質量(g)110寸法(外径×高さ)(mm)195×60、収納:195×35
注意
※表示サイズが同じであっても、スキレットやミニパンなどの形状により適合しない場合があります。ご購入前にご使用のスキレットやミニパンの形状・内寸をご確認ください。
※裏返しにすればスキレットと一緒に重ねて収納できます。
※スキレットの深さによっては、一緒に収納できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする