曜日別特売
- ウインドスクリーン60 CAPTAIN STAG 55756499

- ウインドスクリーン60 CAPTAIN STAG 55756499
- ウインドスクリーン60 CAPTAIN STAG 55756499

ウインドスクリーン60

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード55756499品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

焚き火に最適な、高さ60cmの大型ウィンドスクリーン。
風を防ぐウィンドスクリーンと、熱を反射するリフレクターの2つの効果。
焚き火の周りに設置することで、風を防いで炎を安定させる風防となります。
熱を後ろに逃さず前に反射し、焚き火の炎をより暖かくします。
持ち運びに便利な収納袋付き。

付属品収納袋材質亜鉛めっき鋼板質量(kg)2.4収納寸法(mm)600×200×厚さ15(バッグ収納時)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)幅1200×高さ600×厚さ3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする