ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ウェルドブラケット WB-111
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
337
307
337
357
407
457
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55756548
品番
WB-111
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
Bタイプブラケット
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)
メッキ・塗装・その他加工用(B-111の半製品生地)
適合
(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0t
寸法(mm)
337
色
生地
寸法A(mm)
65
角度(°)
腕金具0.75アップ
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※クッション材(REV)別売