- CS プール用ポップアップシェード CAPTAIN STAG 55756569

- CS プール用ポップアップシェード CAPTAIN STAG 55756569
- CS プール用ポップアップシェード CAPTAIN STAG 55756569

CS プール用ポップアップシェード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード55756569品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

プール遊びの日差し対策
組立簡単、コンパクト収納可能。
側面メッシュ仕様で通気性・視認性も抜群。
プールの幅に合わせてサイズ調整可能なバックルタイプ。

材質幕体:ポリエステル(シルバーコーティング)、フレーム:バネ鋼質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)190×148×125収納時寸法(cm)Φ60×7寸法(幅W×高さH)(cm)【対応可能プール】183×56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする