CAPTAIN STAG
ラウンドグリル バック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
B5サイズの鉄板が収納可能
注文コード
55756700
品番
20cm用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ラウンドグリルプレートの持ち運びや保管に便利な収納バッグ
フルオープン出来るので出し入れしやすく、お手入れも簡単。
小物入れに便利なポケット付き。
仕様
B5サイズの鉄板が収納可能
材質
表地:ポリエステル、クッション材:発砲ポリエチレンフォーム(アルミ蒸着)
寸法(mm)
250×250×厚さ30
質量(g)
100