曜日別特売
30cm用 ラウンドグリル バック CAPTAIN STAG 55756709

30cm用 ラウンドグリル バック CAPTAIN STAG 55756709
30cm用 ラウンドグリル バック CAPTAIN STAG 55756709

ラウンドグリル バック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様28cmまでのパエリアパンや16cmのスキレットなどが収納可能注文コード55756709品番30cm用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ラウンドグリルプレートの持ち運びや保管に便利な収納バッグ
フルオープン出来るので出し入れしやすく、お手入れも簡単。
小物入れに便利なポケット付き。

仕様28cmまでのパエリアパンや16cmのスキレットなどが収納可能材質表地:ポリエステル、クッション材:発砲ポリエチレンフォーム(アルミ蒸着)寸法(mm)350×350×厚さ30質量(g)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする