CAPTAIN STAG
サンライト パラソル160cm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55756727
品番
カーキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軽くて、持ち運びらくらく!
材質
生地:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
質量(g)
890
寸法(cm)
組立サイズ/径160×高さ170、親骨:79