CAPTAIN STAG
蚊取り線香スタンドケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55756876
品番
ボルドー/クラシック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
蚊、アブ用といった効果の異なる線香を同時に使用可能。
蚊取り線香をスタイリッシュに収納できるスタンドケース。通常のサイズの蚊取り線香20本、太サイズなら10本程度の収納が可能。
セット内容
本体×1、蚊取り線香スタンド(マグネット式)×2、マグネット×1
材質
本体:錫めっき鋼板(表面加工=エポキシ樹脂塗装)、蚊取り線香スタンド:鉄(クロームめっき)、マグネット:ネオジム磁石
寸法(mm)
139×136×52