CAPTAIN STAG
シャルマン ツールボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
質量(g)
730
730
800
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55757095
品番
浅型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
工具やアウトドアギアの収納に便利!
キャンプ・レジャーなど様々なシーンで活躍する、耐久性に優れたハードタイプボックス。
材質
本体・フタ・トレー・ハンドル:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂
質量(g)
730
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×154×102 、内寸(約)/314×154×102 ※内底の一番狭い部分
収納可能質量(kg)
5