曜日別特売
ブラック モンテ ダブルステンマグカップ350 CAPTAIN STAG 55757251

モンテ ダブルステンマグカップ350

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード55757251品番ブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

中空二重構造で保温・保冷にオールシーズン使用可能
木製の取っ手で手に馴染む木のぬくもり。

材質本体:ステンレス鋼、取っ手:天然木寸法(mm)80×144×高さ91満水容量(mL)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55757226
2026-01-20
用途: コーヒーを飲む

木製の取っての際の塗装が白く剥がれかけていて最初の使用後洗ったらポロポロと剥がれた。一度全部剥がして塗装し直して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする