曜日別特売
WR-120GHS ウェルドブラケット WR-120GHS ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55757257

ウェルドブラケット WR-120GHS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法(mm)140
内容量1個注文コード55757257品番WR-120GHS
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

Rタイプブラケット
DNライティング社製棚下照明の装着を想定した寸法設計品
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)

用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Rタイプ対応セフティホルダーが装着可能となる4.5Φ加工穴付き)
メッキ・塗装・その他加工用(R-120GHSの半製品生地)
適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t寸法(mm)140生地寸法A(mm)43角度(°)腕金具0.75アップ寸法B(mm)14.5寸法C(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※クッション材(REV)別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする