ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
エクセルディスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
60
60
76
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55757494
品番
ED
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
仕様
ガラス棚専用
材質
スチール
厚さ(mm)
3.2
色
クローム
サイズ
60
呼び寸法
60