ER エクセルラバー ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55759542

エクセルラバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ60
内容量1個注文コード55759542品番ER
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
仕様ガラス棚専用材質ニトリルゴム厚さ(mm)3.0黒ゴムサイズ60呼び寸法60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする