ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
エクセルラバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
76
60
76
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55759558
品番
ER
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
仕様
ガラス棚専用
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
3.0
色
黒ゴム
サイズ
76
呼び寸法
76