GFL-10 ガラスガードフロント用10 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55759795

GFL-10 ガラスガードフロント用10 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55759795
GFL-10 ガラスガードフロント用10 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55759795

ガラスガードフロント用10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)900
内容量1個注文コード55759795品番GFL-10
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は699円となります。
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
付属品両面粘着シール付材質ソフトアクリル長さ(mm)900厚さ(mm)1.0寸法(mm)900透明軟質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする