大阪魂
3カ-B ハツキW(ウチハ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(15個)
1袋(1000個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(2000個)
呼び
3/8
10
12
14
16
18
20
22
24
30
3/8
1/2
内径d(Φmm)
9.8
10.5
12.5
14.5
16.5
19
21
23
25
31
9.8
13
外径D(Φmm)
17.5
18
21
23
26
29
32
35
38
43
17.5
22.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
55760078
品番
3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,669
販売価格(税別)
¥
56,972
バスケットに入れる
歯数
9
外径D(Φmm)
17.5
呼び
3/8
寸法t(mm)
0.9
内径d(Φmm)
9.8