HQ クイックハンガー ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55760425

クイックハンガー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個サイズ19APゴールド注文コード55760425品番HQ
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
付属品止ねじ材質亜鉛ダイカスト、(爪部)スチール厚さ(mm)(爪部)3.0APゴールドサイズ19呼び径19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする