大阪魂
BCハツキW(ウチハ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(20000個)
1袋(20000個)
1袋(90個)
呼び
3.5
3.5
8
内径d(Φmm)
3.7
3.7
8.4
外径D(Φmm)
7.5
7.5
15
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20000個)
注文コード
55760437
品番
M3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55,238
販売価格(税別)
¥
50,216
バスケットに入れる
歯数
8
外径D(Φmm)
7.5
呼び
3.5
寸法t(mm)
0.45
内径d(Φmm)
3.7