ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
クイックハンガー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
32
色
APゴールド
注文コード
55760443
品番
HQ
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・呼び寸法・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
止ねじ
材質
亜鉛ダイカスト、(爪部)スチール
厚さ(mm)
(爪部)3.0
色
APゴールド
サイズ
32
呼び径
32