PM-16 NBR SUS316LパッキングW 大阪魂 55760455

 

PM-16 NBR SUS316LパッキングW 大阪魂 55760455
PM-16 NBR SUS316LパッキングW 大阪魂 55760455
PM-16 NBR SUS316LパッキングW 大阪魂 55760455

NBR SUS316LパッキングW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード55760455品番PM-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)4.7寸法D(Φmm)26寸法e(mm)2寸法C(mm)4.3寸法I(mm)7.2単重(g)9.5寸法B(Φmm)18.4寸法F(Φmm)26.2寸法A(Φmm)30寸法G(Φmm)16ボルト寸法M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする