大阪魂
NBR SUS316LパッキングW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
1個
1袋(100個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
55760471
品番
SM-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,767
販売価格(税別)
¥
66,152
バスケットに入れる
寸法H(mm)
4.9
寸法D(Φmm)
26
寸法e(mm)
2
寸法C(mm)
5.2
寸法I(mm)
7
単重(g)
10.6
寸法B(Φmm)
18.4
寸法F(Φmm)
26.2
寸法A(Φmm)
30
寸法G(Φmm)
16
ボルト寸法
M16