大阪魂
SUS329J4LリョウシタツキW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55760638
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,810
販売価格(税別)
¥
9,827
バスケットに入れる
寸法L(mm)
32
寸法d(mm)
30
寸法L1(mm)
24
寸法t(mm)
1.2
寸法B(mm)
12
ねじの呼び
M16