ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
グラスロッド19/19
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
200
100
150
200
250
300
350
400
450
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55760678
品番
MU-G1919
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
付属品
M4ビス固定用2mmレンチ付
材質
ステンレス(SUS304)
色
HL
サイズ
200
有効寸法(mm)
200