曜日別特売
M14 クロメート リョウシタツキW 大阪魂 55760681

 

M14 クロメート リョウシタツキW 大阪魂 55760681
M14 クロメート リョウシタツキW 大阪魂 55760681
M14 クロメート リョウシタツキW 大阪魂 55760681

クロメート リョウシタツキW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(8個)注文コード55760681品番M14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)30寸法d(mm)26寸法L1(mm)21寸法t(mm)0.8寸法B(mm)10ねじの呼びM14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする