曜日別特売
M5 メカニカルリブドロックW 大阪魂 55760796

 

M5 メカニカルリブドロックW 大阪魂 55760796
M5 メカニカルリブドロックW 大阪魂 55760796
M5 メカニカルリブドロックW 大阪魂 55760796

メカニカルリブドロックW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びM5
内容量1袋(1000個)注文コード55760796品番M5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,715
販売価格(税別)
28,832

座面の両面にリブがあります。このリブが締結時に母材・締結部材双方にガッチリと喰いつき、緩み止め効果を発揮します。
シングルタイプの緩み止めワッシャーの為、複数のパーツを組み合わせて使用する他の緩み止め部材と比べて、組み立て時の時間と手間を削減でき、高いコストパフォーマンスを発揮します。
繰り返し使用も可能ですので、その点からも非常に高く評価いただいています。

寸法H(mm)1.1寸法d(mm)9寸法t(mm)0.6ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする