ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
グラスロッド25Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
450
100
150
200
250
300
350
400
450
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55760888
品番
MU-G25
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
HL
サイズ
450
有効寸法(mm)
450
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
M4ビス固定用2mmレンチ付