ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
グラスロッド5/22
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
150
100
150
200
250
300
350
400
450
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55760906
品番
DE-G522
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,847
販売価格(税別)
¥
2,588
バスケットに入れる
色
HL
サイズ
150
有効寸法(mm)
150
仕様
ガラス棚板専用
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
5
付属品
透明クッション
適合
DE-L専用