曜日別特売
HTW24 パーカーハイトルクW 大阪魂 55760927

※寸法図

HTW24 パーカーハイトルクW 大阪魂 55760927
HTW24 パーカーハイトルクW 大阪魂 55760927

パーカーハイトルクW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード55760927品番HTW24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,285
販売価格(税別)
6,623
サイズM24寸法d(mm)54寸法t(mm)17.8寸法B(mm)45標準締付トルク(N・m)280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする