DE-G522 グラスロッド5/22 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55760942

グラスロッド5/22

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ350
内容量1個注文コード55760942品番DE-G522
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
HLサイズ350有効寸法(mm)350仕様ガラス棚板専用材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)5付属品透明クッション適合DE-L専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする