ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
グラスロッド7/12
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
300
100
150
200
250
300
350
400
450
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55761012
品番
MU-G712
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
付属品
透明クッション
材質
ステンレス(SUS303)
色
HL
サイズ
300
有効寸法(mm)
300