ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
クラブベースフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
クローム
クローム
Aブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55761116
品番
CBF
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
付属品
止めねじ
適合
SB-24・32
材質
スチール、(クラブホルダー)EVA樹脂
長さ(mm)
433
寸法(mm)
433
色
クローム