商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)600作動方式複動注文コード55761632品番MY1B25-600A-M9BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はストローク・作動方式・オートスイッチ種類など116種類から選べます他の種類を見る 軽量化を追求してリフレッシュ。
質量17%減(従来MY1Bとの比較)
オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
取付寸法は従来品と互換有り。