曜日別特売
KO-180 こぼれ止め180°貫通 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55761886

こぼれ止め180°貫通

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)45
内容量1個注文コード55761886品番KO-180
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は209円となります。
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
用途
こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、T字型貫通タイプ中間金具
クローム高さ(mm)45線径(Φmm)6材質スチール適合K-4SねじサイズM4ねじピッチ(mm)0.7
注意
※ガラス棚への固定は4Mこぼれ止めビス(KN)併用必要
※木棚への固定は4Mこぼれ止めビス(KN)、またはこぼれ止め打ち込みネジボルト(4B)併用必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55761886
2021-04-25
用途: 店舗用として
建設業・工事業

取り急ぎ満足しています。4㎜のバーが特別送料がかかる点が割高になります。
出来ればもう少し高さのある商品がほしいです。またほかの納期が早い分この、T型が納期が長くて、2回ほど頼みましたが、このご時世どこから仕入れてるのかと疑問がわきます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする