ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
こぼれ止め4Φ線材
(1件のレビュー)
寸法(mm)
370
270
320
370
420
1770
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55761938
品番
K-4S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
呼びの数値が、そのままこぼれ止め(KLなど)の取り付けピッチとなる
用途
陳列商品こぼれ止めらんかん
呼び
400
寸法(mm)
370
色
クローム
材質
スチール
線径(Φmm)
4