ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
こぼれ止め90°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
高さ(mm)
30
30
45
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55762035
品番
KT-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
用途
こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、T字型90度コーナー金具
適合
K-4S
材質
スチール
色
APゴールド
高さ(mm)
30
ねじピッチ(mm)
0.7
線径(Φmm)
6
ねじサイズ
M4
注意
※ガラス棚への固定は4Mこぼれ止めビス(KN)併用必要
※木棚への固定は4Mこぼれ止めビス(KN)、またはこぼれ止め打ち込みネジボルト(4B)併用必要