S2BW2B-S5050 スクエアースリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55762315

スクエアースリットB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
パイプ寸法(mm)50×50
長さ(mm)2750
内容量1本注文コード55762315品番S2BW2B-S5050
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
穴数4面パイプ寸法(mm)50×50長さ(mm)2750板厚(mm)2.0t材質スチール生地ピッチ(mm)(スリット)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする