ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
スクエアースリットB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
パイプ寸法(mm)
60×60
40×40
50×50
長さ(mm)
1800
1350
1500
1800
2750
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55762342
品番
S2BW2B-S6060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
穴数
4面
パイプ寸法(mm)
60×60
長さ(mm)
1800
板厚(mm)
2.0t
材質
スチール
色
生地
ピッチ(mm)
(スリット)8.5