商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)650作動方式複動オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード55762621品番MY1B25-650LZ-M9B
参考基準価格(税別)¥77,660販売価格(税込)¥76,978販売価格(税別)
この商品はストローク・作動方式・オートスイッチ種類など116種類から選べます他の種類を見る 軽量化を追求してリフレッシュ。
質量17%減(従来MY1Bとの比較)
オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
取付寸法は従来品と互換有り。