ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ステンレスSバー24
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
900
600
900
1200
1800
2400
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55763925
品番
SUS-SB-24
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
SUS304
長さ(mm)
900
寸法(mm)
900
色
ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
角パイプ14×24×1.5t