ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ステンレスナローサポート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
長さ(mm)
1500
1200
1500
1820
2400
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55764275
品番
SUS-NR-6
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
SUS304
長さ(mm)
1500
厚さ(mm)
1.5
色
ステンレスヘアーライン
サイズ
1500
ねじ穴数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応