ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ステンレス製ハシゴ柱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
55764564
品番
SUS-GPH
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ハシゴ型ダボ柱システム専用、タッピングビス止め式基礎支柱
付属品
保護テープ
材質
SUS430
厚さ(mm)
0.8t
色
ステンレスヘアーライン
呼び
1820
適合ねじ
SUS-GT-P(7.0Φ皿×4.0Φ穴用)
取付ピッチ(mm)
15
ねじ穴数
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。