SR-SF50 ストックルーム用直付けサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55764652

 

SR-SF50 ストックルーム用直付けサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55764652
SR-SF50 ストックルーム用直付けサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55764652

ストックルーム用直付けサポート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)1820
内容量1本注文コード55764652品番SR-SF50
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質スチール特殊鋼長さ(mm)1820厚さ(mm)2.0寸法(mm)1820ホワイトねじ穴数18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする