SR-SF50 ストックルーム用直付けサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55764668

 

SR-SF50 ストックルーム用直付けサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55764668
SR-SF50 ストックルーム用直付けサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55764668

ストックルーム用直付けサポート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)2400
内容量1本注文コード55764668品番SR-SF50
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
材質スチール特殊鋼長さ(mm)2400厚さ(mm)2.0寸法(mm)2400ホワイトねじ穴数22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする