ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ストレッチガイド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
クローム
生地
クローム
サイズ
4040
3131
4040
5050
6060
2540
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55764878
品番
SG
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
色
クローム
サイズ
4040
材質
スチール
厚さ(mm)
2.0