ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
スラックスフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
355
355
455
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55764966
品番
SF
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
色
クローム
寸法(mm)
355
長さ(mm)
355
材質
スチール
線径(Φmm)
6
付属品
キャップ