SF スラックスフック ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55764975

 

SF スラックスフック ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55764975
SF スラックスフック ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55764975

スラックスフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)455
内容量1個注文コード55764975品番SF
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は639円となります。
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
クローム寸法(mm)455長さ(mm)455材質スチール線径(Φmm)6付属品キャップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする